Europole - Bandeau Led 1m SUPER PRO FLEX IP20 3000K 58W/m 4579lm/m 24VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 58 W
longueur - 1000 mm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - III
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592025301
Réf. Sonepar
00584722920
Réf. Fournisseur
722920
Réf. Commerciale
Europole
puissance de la lampe par mètre
58 W
longueur
1000 mm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
modèle
bande
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre
240
type de tension
DC
largeur
12 mm
hauteur/profondeur
1.5 mm
longueur des sections individuelles
25 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Bandeau Led 1m SUPER PRO FLEX IP20, blanc 3000K, IRC90, SDCM5, 58W/m, 4579lm/m 78,95lm/W, 240LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 25mm. IP20, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.