Europole - Bandeau Led 3m FLEX PERF IP42 4000K 14.4W/m 2167lm/m 24VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 14.4 W
longueur - 3000 mm
température de couleur - 4000...4000 K
classe de protection - III
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592080317
Réf. Sonepar
00584208031
Réf. Fournisseur
724031
Réf. Commerciale
Europole
puissance de la lampe par mètre
14.4 W
longueur
3000 mm
température de couleur
4000...4000 K
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre
160
type de tension
DC
largeur
10 mm
hauteur/profondeur
2.5 mm
longueur des sections individuelles
50 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Bandeau Led 3m FLEX PERF IP42, blanc 4000K, IRC90, SDCM3, 14.4W/m, 2167lm/m 150lm/W, 160LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 50mm. IP42, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE 3m FLEX PERF IP42, blanc 4000K, IRC90, SDCM3, 14.4W/m, 2167lm/m (150lm/W), 160LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III. Sécable tous les 50mm. IP42, compatible volume salle de bain : non, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus).