Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Europole - Bandeau Led 3m FLEX PRO IP44 2400K 14,5W/m 1217lm/m 24VDC

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe par mètre - 14.5 W

  • longueur - 3000 mm

  • température de couleur - 2400...2400 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • classe de protection - III

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592024847

Réf. Sonepar

00584722434

Réf. Fournisseur

722434

Réf. Commerciale

Europole

puissance de la lampe par mètre

14.5 W

longueur

3000 mm

température de couleur

2400...2400 K

indice de protection (IP)

IP44

classe de protection

III

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

modèle

bande

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre

210

type de tension

DC

largeur

10 mm

hauteur/profondeur

2 mm

longueur des sections individuelles

33.3 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Bandeau Led 3m FLEX PRO IP44, blanc 2400K, IRC90, SDCM5, 14,5W/m, 1217lm/m 83,93lm/W, 210LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 33,3mm. IP44, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.