Europole - Bandeau Led 3m FORT FLEX PRO IP68 3000K 18W/m 1226lm/m 24VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 18 W
longueur - 3000 mm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP68
classe de protection - III
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592025462
Réf. Sonepar
00584723530
Réf. Fournisseur
723530
Réf. Commerciale
Europole
puissance de la lampe par mètre
18 W
longueur
3000 mm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP68
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
modèle
bande
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre
300
type de tension
DC
largeur
13 mm
hauteur/profondeur
5 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Bandeau Led 3m FORT FLEX PRO IP68, blanc 3000K, IRC90, SDCM5, 18W/m, 1226lm/m 68,11lm/W, 300LED/m, 120°, 24VDC. Non sécable. IP68, câblé de 1 côté 0,5m, HO5RN-F 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.