Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Europole - Bandeau Led 3m SOFT FLEX IP68 2700K 10W/m 490lm/m 24VDC

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe par mètre - 10 W

  • longueur - 3000 mm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • classe de protection - III

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592020931

Réf. Sonepar

00584423637

Réf. Fournisseur

423637

Réf. Commerciale

Europole

puissance de la lampe par mètre

10 W

longueur

3000 mm

température de couleur

2700...2700 K

indice de protection (IP)

IP68

classe de protection

III

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

modèle

bande

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre

120

type de tension

DC

largeur

11 mm

hauteur/profondeur

5 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Bandeau Led 3m SOFT FLEX IP68, blanc 2700K, IRC90, SDCM5, 10W/m, 490lm/m 49lm/W, 120LED/m, 120°, 24VDC. Non sécable. IP68, câblé de 1 côté 0,5m, HO5RN-F 2x0,5mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable.