Europole - Bandeau Led 3m SUPER FORT PRO IP44 4000K 19,5W/m 1634lm/m 24VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 19.5 W
longueur - 3000 mm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
classe de protection - III
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592025226
Réf. Sonepar
00584722831
Réf. Fournisseur
722831
Réf. Commerciale
Europole
puissance de la lampe par mètre
19.5 W
longueur
3000 mm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
modèle
bande
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre
120
type de tension
DC
largeur
10 mm
hauteur/profondeur
2 mm
longueur des sections individuelles
50 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Bandeau Led 3m SUPER FORT PRO IP44, blanc 4000K, IRC90, SDCM5, 19,5W/m, 1634lm/m 83,79lm/W, 120LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 50mm. IP44, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.