Europole - Bandeau Led 50m WORK FLEX 4000K 11.5W/m 1064lm/m 230VAC - 65021


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
puissance de la lampe par mètre - 11.5 W
longueur - 50000 mm
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux par mètre - 1200 lm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592015425
Réf. Sonepar
00584065021
Réf. Fournisseur
65021
Réf. Commerciale
Europole
indice de protection (IP):
IP65
puissance de la lampe par mètre:
11.5 W
longueur:
50000 mm
température de couleur:
4000...4000 K
flux lumineux par mètre:
1200 lm
compatible IFTTT:
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:
A++, A+, A (LED)
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
6 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
avec ensemble de raccordement:
Oui
nombre de sources lumineuses par mètre:
60
tension de lampe:
230...230 V
classe de protection:
II
largeur:
14 mm
angle de rayonnement:
120 °
type de tension:
AC
auto-adhésif:
Non
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89