Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Europole - Bandeau Led 5m FLEX PRO IP44 3000K 14,5W/m 1445lm/m 24VDC

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe par mètre - 14.5 W

  • longueur - 5000 mm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • classe de protection - III

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592024731

Réf. Sonepar

00584722400

Réf. Fournisseur

722400

Réf. Commerciale

Europole

puissance de la lampe par mètre

14.5 W

longueur

5000 mm

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP44

classe de protection

III

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

modèle

bande

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre

210

type de tension

DC

largeur

10 mm

hauteur/profondeur

2 mm

longueur des sections individuelles

33.3 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Bandeau Led 5m FLEX PRO IP44, blanc 3000K, IRC90, SDCM5, 14,5W/m, 1445lm/m 99,66lm/W, 210LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 33,3mm. IP44, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.