fin de vie

Europole - Bandeau Led 5m FLEX PRO LINE 280 IP54 RGB 14W/m 24VDC - 728709

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • puissance de la lampe par mètre - 14 W

  • couleur de la lumière - RGB

  • longueur des sections individuelles - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592080492

Réf. Sonepar

00584208049

Réf. Fournisseur

728709

Marque

Europole

longueur:

5000 mm

indice de protection (IP):

IP54

puissance de la lampe par mètre:

14 W

couleur de la lumière:

RGB

longueur des sections individuelles:

50 mm

largeur:

12.5 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

280

type de tension:

DC

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

4 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bandeau Led 5m FLEX PRO LINE 280 IP54, RGB , 14W/m, lm/m lm/W, 280LED/m, 180°, 24VDC. Sécable tous les 50mm. IP54, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 4x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE 5m FLEX PRO LINE 280 IP54, RGB , 14W/m, lm/m (lm/W), 280LED/m, optique 180°, 24VDC. Classe de protection III. Sécable tous les 50mm. IP54, compatible volume salle de bain : 2, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 4x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.