Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Europole - Bandeau Led 5m FORT FLEX IP44 2700K 15W/m 990lm/m 24VDC

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe par mètre - 15 W

  • longueur - 5000 mm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • classe de protection - III

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592020498

Réf. Sonepar

00584422507

Réf. Fournisseur

422507

Réf. Commerciale

Europole

puissance de la lampe par mètre

15 W

longueur

5000 mm

température de couleur

2700...2700 K

indice de protection (IP)

IP44

classe de protection

III

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

modèle

bande

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre

140

type de tension

DC

largeur

10 mm

hauteur/profondeur

2.5 mm

longueur des sections individuelles

100 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Bandeau Led 5m FORT FLEX IP44, blanc 2700K, IRC90, SDCM5, 15W/m, 990lm/m 66lm/W, 140LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 100mm. IP44, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable.