Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Europole - Bandeau Led 5m SOFT PERF IP42 3000K 4.8W/m 725lm/m 24VDC - 704200

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5000 mm

  • puissance de la lampe par mètre - 4.8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3666592079267

Réf. Sonepar

00584207926

Réf. Fournisseur

704200

Réf. Commerciale

Europole

longueur:

5000 mm

puissance de la lampe par mètre:

4.8 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

62.5 mm

largeur:

8 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

128

type de tension:

DC

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

2.5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bandeau Led 5m SOFT PERF IP42, blanc 3000K, IRC90, SDCM3, 4.8W/m, 725lm/m 151lm/W, 128LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 62,5mm. IP42, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE 5m SOFT PERF IP42, blanc 3000K, IRC90, SDCM3, 4.8W/m, 725lm/m (151lm/W), 128LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III. Sécable tous les 62,5mm. IP42, compatible volume salle de bain : non, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5