Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Europole - Bandeau Led 5m SOFT PRO IP68 4000K 10W/m 745lm/m 24VDC

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe par mètre - 10 W

  • longueur - 5000 mm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • classe de protection - III

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592025523

Réf. Sonepar

00584723601

Réf. Fournisseur

723601

Réf. Commerciale

Europole

puissance de la lampe par mètre

10 W

longueur

5000 mm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP68

classe de protection

III

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

modèle

bande

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre

120

type de tension

DC

largeur

11 mm

hauteur/profondeur

5 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Bandeau Led 5m SOFT PRO IP68, blanc 4000K, IRC90, SDCM5, 10W/m, 745lm/m 74,5lm/W, 120LED/m, 120°, 24VDC. Non sécable. IP68, câblé de 1 côté 0,5m, HO5RN-F 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.