Europole - Bandeau Led 5m SUPER FORT FLEX IP20 4000K 20W/m 1786lm/m 24VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 20 W
longueur - 5000 mm
flux lumineux par mètre - 1786 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592020245
Réf. Sonepar
00584422301
Réf. Fournisseur
422301
Réf. Commerciale
Europole
puissance de la lampe par mètre
20 W
longueur
5000 mm
flux lumineux par mètre
1786 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
modèle
bande
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre
240
type de tension
DC
angle de rayonnement
120 °
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
largeur
10 mm
hauteur/profondeur
2.5 mm
longueur des sections individuelles
25 mm
avec embout de fermeture
Non
avec ensemble de raccordement
Non
auto-adhésif
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Bandeau Led 5m SUPER FORT FLEX IP20, blanc 4000K, IRC90, SDCM5, 20W/m, 1786lm/m 89,3lm/W, 240LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 25mm. IP20, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable.