Europole - Bandeau Led 5m SUPER SOFT FLEX IP44 2700K 5W/m 355lm/m 12VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 5 W
longueur - 5000 mm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP44
classe de protection - III
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592019768
Réf. Sonepar
00584421507
Réf. Fournisseur
421507
Réf. Commerciale
Europole
puissance de la lampe par mètre
5 W
longueur
5000 mm
température de couleur
2700...2700 K
indice de protection (IP)
IP44
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
modèle
bande
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre
60
type de tension
DC
largeur
8 mm
hauteur/profondeur
2.5 mm
longueur des sections individuelles
50 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Bandeau Led 5m SUPER SOFT FLEX IP44, blanc 2700K, IRC90, SDCM5, 5W/m, 355lm/m 71lm/W, 60LED/m, 120°, 12VDC. Sécable tous les 50mm. IP44, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable.