Europole - Bandeau Led SM FLEX PERF IP42 2400K 14.4W/m 1738lm/m 24VDC - 72404SM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 14.4 W
température de couleur - 2400...2400 K
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
couleur de la lumière - blanc
longueur des sections individuelles - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592103573
Réf. Sonepar
00584210357
Réf. Fournisseur
72404SM
Réf. Commerciale
Europole
puissance de la lampe par mètre:
14.4 W
température de couleur:
2400...2400 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
50 mm
largeur:
10 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
160
type de tension:
DC
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
2.5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE sur-mesure FLEX PERF IP42, blanc 2400K, IRC90, SDCM3, 14.4W/m, 1738lm/m (121lm/W), 160LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III. Sécable tous les 50mm. Longueur maximum d'un seul tenant : 5m. IP42, compatible volume salle d