fin de vie

Europole - Bandeau Led SM FLEX PRO LINE 280 IP20 RGB 14W/m 24VDC - 72709SM

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 14 W

  • couleur de la lumière - RGB

  • longueur des sections individuelles - 50 mm

  • largeur - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592103627

Réf. Sonepar

00584210362

Réf. Fournisseur

72709SM

Marque

Europole

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

14 W

couleur de la lumière:

RGB

longueur des sections individuelles:

50 mm

largeur:

10 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

280

type de tension:

DC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

2.2 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bandeau Led SM FLEX PRO LINE 280 IP20, RGB , 14W/m, lm/m lm/W, 280LED/m, 180°, 24VDC. Sécable tous les 50mm. IP20, câble non fourni : 20AWG 4x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE sur-mesure FLEX PRO LINE 280 IP20, RGB , 14W/m, lm/m (lm/W), 280LED/m, optique 180°, 24VDC. Classe de protection III. Sécable tous les 50mm. Longueur maximum d'un seul tenant : 5m. IP20, compatible volume salle de bain : non, câble non fourni : 20AWG 4x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.