Europole - Bandeau Led SM SOFT PERF IP68 RGB 7,5W/m 12VDC - 72429SM

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP68

  • puissance de la lampe par mètre - 7.5 W

  • couleur de la lumière - RGB

  • largeur - 13 mm

  • modèle - bande

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3666592073487

Réf. Sonepar

00584010153

Réf. Fournisseur

72429SM

Réf. Commerciale

Europole

indice de protection (IP):

IP68

puissance de la lampe par mètre:

7.5 W

couleur de la lumière:

RGB

largeur:

13 mm

modèle:

bande

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

30

type de tension:

DC

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bandeau Led SM SOFT PERF IP68, RGB 7,5W/m, 60/165/37lm/m 34,93lm/W, 30LED/m, 120°, 12VDC. Non sécable. IP68, câble non fourni : HO5RN-F 4x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE sur-mesure SOFT PERF IP68, RGB 7,5W/m, 60/165/37lm/m (34,93lm/W), 30LED/m, optique 120°, 12VDC. Classe de protection III. Non sécable. Longueur maximum d'un seul tenant : 5m. IP68, compatible volume salle de bain : 1, câble non fourni