Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Europole - Bandeau Led SM SUPER SOFT FLEX IP68 bleu 5W/m 12VDC

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe par mètre - 5 W

  • indice de protection (IP) - IP68

  • classe de protection - III

  • modèle - bande

  • couleur de la lumière - bleu

Minimum d'achat

  • 5 unité(s)

EAN

3666592029231

Réf. Sonepar

00584003440

Réf. Fournisseur

42422SM

Réf. Commerciale

Europole

puissance de la lampe par mètre

5 W

indice de protection (IP)

IP68

classe de protection

III

modèle

bande

couleur de la lumière

bleu

source lumineuse

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre

60

type de tension

DC

largeur

11 mm

hauteur/profondeur

5 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Bandeau Led SM SUPER SOFT FLEX IP68, bleu 5W/m, lm/W, 60LED/m, 120°, 12VDC. Non sécable. IP68, câble non fourni : HO5RN-F 2x0,5mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable.