fin de vie

Europole - Bandeau Led SM ULTRA SOFT PRO IP68 3000K 4,8W/m 478lm/m 24VDC - 72410SM

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • puissance de la lampe par mètre - 4.8 W

  • nombre de sources lumineuses par mètre - 70

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592073401

Réf. Sonepar

00584017610

Réf. Fournisseur

72410SM

Marque

Europole

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP68

puissance de la lampe par mètre:

4.8 W

nombre de sources lumineuses par mètre:

70

couleur de la lumière:

blanc

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

classe de protection:

III

largeur:

11 mm

modèle:

bande

type de tension:

DC

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

hauteur/profondeur:

5 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

Bandeau Led SM ULTRA SOFT PRO IP68, blanc 3000K, IRC90, SDCM5, 4,8W/m, 478lm/m 99,58lm/W, 70LED/m, 120°, 24VDC. Non sécable. IP68, câble non fourni : HO5RN-F 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.