Europole - COLOSS 2 SWITCH - 230 rond inox brossé 2400K/3000K/4000K 10W 10°
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
diamètre d'encastrement - 85 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 145 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592077164
Réf. Sonepar
00584207716
Réf. Fournisseur
54106
Réf. Commerciale
Europole
source lumineuse fournie
Oui
indice de protection (IP)
IP67
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
diamètre d'encastrement
85 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
145 mm
puissance du système
10 W
température de couleur
2400...4000 K
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable (inox)
type de tension
AC
pas de variation
Oui
orientable
Non
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très moyen 10-20°
classe de protection
I
couleur de la lumière
blanc
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
hauteur/profondeur
135 mm
possibilité de marcher/rouler dessus
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Encastré de sol COLOSS 2 SWITCH - 230 rond : 95mm, inox brossé, blanc 2400K/3000K/4000K, IRC>80, 10W, 1000/1090/1140lm (114lm/W), optique faible éblouissement 10° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP67. IK08. Non dimmable.
Les Atouts de l'article:
Encastré de sol EUROPOLE COLOSS 2 SWITCH - 230 rond inox brossé, blanc 2400K/3000K/4000K, IRC>80, 10W, 1000/1090/1140lm (114lm/W), optique faible éblouissement 10° (éclairage), 230VAC. Classe de protection I, IP67, IK08, câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F 3x0,75mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : diamètre 95mm. Diamètre d'encastrement : 85mm. Matériau : corps en aluminium/collerette en inox 316L. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Oui. Driveover : Non. Submersible : Non. Diamètre d'encastrement indiqué pour installation sans pot d'encastrement. Réglage de la température de couleur via commutateur. Flicker free : Oui