Europole - COLOSS 4 - 230 carré inox brossé 4000K 1940lm 20W 23° - 54051


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
diamètre d'encastrement - 142 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 185 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592011137
Réf. Sonepar
00584054051
Réf. Fournisseur
54051
Réf. Commerciale
Europole
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
diamètre d'encastrement:
142 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
185 mm
puissance du système:
20 W
température de couleur:
4000...4000 K
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
type de tension:
AC
pas de variation:
Oui
orientable:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
165 mm
hauteur/profondeur:
180 mm
longueur:
165 mm
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Encastré de sol EUROPOLE COLOSS 4 - 230 carré inox brossé, blanc 4000K, IRC>80, 20W, 1940lm (97lm/W), optique faible éblouissement 23° (éclairage), 230VAC. Classe de protection I, IP67, IK08, câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle e