Europole - Commande murale DALI DT8 RGBW 1 zone
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émetteur mural - Oui
transmission de signal - autre
avec télécommande - Oui
couleur - blanc
compatible avec Apple HomeKit - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592077317
Réf. Sonepar
00584207731
Réf. Fournisseur
45832
Réf. Commerciale
Europole
émetteur mural
Oui
transmission de signal
autre
avec télécommande
Oui
couleur
blanc
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
DALI DT8 MASTER blanc IP20 : Commande murale DALI pour contrôleur LED DALI et produits LED RGBW : variation d'intensité lumineuse et changement de couleur de la LED. 1 zone(s). Entrée : 230VAC. Classe II.
Les Atouts de l'article:
Commande murale DALI pour contrôleur LED DALI et produits LED RGBW : variation d'intensité lumineuse et changement de couleur de la LED. DALI DT8 MASTER EUROPOLE blanc IP20. Nombre de zones indépendantes : 1. Tension d'entrée : 230VAC. Classe de protection : II. Non dimmable. Protocole utilisé : DALI. Commande à distance : Non. Interface de communication : DALI. Transmission de signal : Filaire. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1. Températures de fonctionnement : 0°C/+40°C.