Europole - Commande murale DALI DT8 TW 1 zone
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
émetteur mural - Oui
transmission de signal - autre
avec télécommande - Oui
couleur - blanc
compatible avec Apple HomeKit - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592077294
Réf. Sonepar
00584207729
Réf. Fournisseur
45830
Réf. Commerciale
Europole
émetteur mural
Oui
transmission de signal
autre
avec télécommande
Oui
couleur
blanc
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
DALI DT8 MASTER blanc IP20 : Commande murale DALI pour contrôleur LED DALI et produits LED TW : variation d'intensité lumineuse et changement de température de couleur. 1 zone(s). Entrée : 230VAC. Classe II.
Les Atouts de l'article:
Commande murale DALI pour contrôleur LED DALI et produits LED TW : variation d'intensité lumineuse et changement de température de couleur. DALI DT8 MASTER EUROPOLE blanc IP20. Nombre de zones indépendantes : 1. Tension d'entrée : 230VAC. Classe de protection : II. Non dimmable. Protocole utilisé : DALI. Commande à distance : Non. Interface de communication : DALI. Transmission de signal : Filaire. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1. Températures de fonctionnement : 0°C/+40°C.