Europole - Connecteur étanche en Y. Bornier 3 pôles IP68 - 2130


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de Y
nombre de conducteurs - 3
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
CONNECT IP67-68
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3666592000384
Réf. Sonepar
00584001470
Réf. Fournisseur
2130
Réf. Commerciale
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de Y
nombre de conducteurs:
3
couleur:
noir
Connectique étanche IP68 : connecteur Y. Bornier 3 pôles intégré. Ø de câble mini : 5 mm / Ø de câble maxi : 8,5 mm.
Les Atouts de l'article:
Connectique étanche IP68 EUROPOLE : connecteur Y. Bornier 3 pôles intégré. Ø de câble mini : 5 mm / Ø de câble maxi : 8,5 mm.
Les Atouts de l'article:
Connectique étanche IP68 EUROPOLE : connecteur Y. Bornier 3 pôles intégré. Ø de câble mini : 5 mm / Ø de câble maxi : 8,5 mm.