Europole - Connecteur linéaire rapide ip67 EASYCLIP 5 pôles - 22105

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

3666592120525

Réf. Sonepar

00584212052

Réf. Fournisseur

22105

Marque

Europole

couleur:

noir

Connecteur linéaire rapide EASYCLIP IP67. Bornier 5 pôles intégré. Câble compatible : souple Ø de câble mini : 6 mm / Ø de câble maxi : 8,5 mm.

Les Atouts de l'article:

Connecteur linéaire rapide EASYCLIP IP67 EUROPOLE. Bornier 5 pôles intégré. Section conducteur compatible : 5x1mm². Câble compatible : souple Ø minimum 6mm / Ø maximum 8,5mm. Compatible avec produits RGBW et câble 2212B. Tension d'entrée : 250V max.