Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Europole - Contrôleur DALI DT6 4 sorties synchronisées 12/24VDC IP20

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - régulateur de lumière électronique

  • largeur - 178 mm

  • hauteur - 18 mm

  • profondeur - 45 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592005631

Réf. Sonepar

00584045170

Réf. Fournisseur

45170

Réf. Commerciale

Europole

modèle

régulateur de lumière électronique

largeur

178 mm

hauteur

18 mm

profondeur

45 mm

DALI DT6 12/24 240/480W IP20 4 sorties synchronisées : Contrôleur pour appareils LED monochromes, TW, RGB et RGBW : variation d'intensité lumineuse, changement de température de couleur et de couleur de LED. Entrée-Sortie : 12VDC/24VDC.

Les Atouts de l'article:

Contrôleur pour appareils LED monochromes, TW, RGB et RGBW : variation d'intensité lumineuse, changement de température de couleur et de couleur de LED. DALI DT6 12/24 EUROPOLE 240/480W IP20. Nombre de zones indépendantes : 1. Nombre de canaux : 4. Tension d'entrée : 12VDC/24VDC. Tension de sortie : 12VDC/24VDC. Courant d'entrée : 20A. Courant de sortie : 20A. Classe de protection : III. Dimmable : Oui, variation DALI. Protocole utilisé : DALI. Commande à distance : Non. Interface de communication : centrale DALI. Transmission de signal : Filaire. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 2. Nombre de sorties physiques borniers : 4 (synchronisées). Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C.