Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Europole - Contrôleur DALI DT8 240/480/720W IP20

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commande - DALI

  • tension de sortie - 12...36 V

  • nombre de canaux de couleur - 4

  • tension d'entrée - 12...36 V

  • indice de protection (IP) - IP20

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592077287

Réf. Sonepar

00584207728

Réf. Fournisseur

45822

Réf. Commerciale

Europole

type de commande

DALI

tension de sortie

12...36 V

nombre de canaux de couleur

4

tension d'entrée

12...36 V

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

II

longueur

170 mm

largeur

53.4 mm

hauteur

28 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

DALI DT8 12/24 240/480/720W IP20 : Contrôleur DALI pour produits LED monochromes, TW, RGB et RGBW : variation d'intensité lumineuse, changement de température de couleur et de couleur de la LED. Entrée-Sortie : 12VDC/24VDC/36VDC. Classe II.

Les Atouts de l'article:

Contrôleur DALI pour produits LED monochromes, TW, RGB et RGBW : variation d'intensité lumineuse, changement de température de couleur et de couleur de la LED. DALI DT8 12/24 EUROPOLE 240/480/720W IP20. Nombre de zones indépendantes : 4. Nombre de canaux : 4. Tension d'entrée : 12VDC/24VDC/36VDC. Tension de sortie : 12VDC/24VDC/36VDC. Courant d'entrée : 20,5A. Courant de sortie : 5A. Classe de protection : II. Dimmable : Oui, variation DALI. Protocole utilisé : DALI DT8. Commande à distance : Non. Interface de communication : DALI. Transmission de signal : Filaire. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 2. Nombre de sorties physiques borniers : 4 (indépendantes et synchronisées selon configuration). Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C. Adressage DALI et programmation directement sur le produit.