Europole - Contrôleur DALI DT8 TRIAC 500W IP20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - DALI
tension d'entrée - 230...230 V
tension de sortie - 230...230 V
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592077270
Réf. Sonepar
00584207727
Réf. Fournisseur
45821
Réf. Commerciale
Europole
type de commande
DALI
tension d'entrée
230...230 V
tension de sortie
230...230 V
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
II
longueur
170 mm
largeur
59 mm
hauteur
29 mm
nombre de canaux de couleur
2
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
DALI DT8 TRIAC 500W IP20 : Contrôleur DALI pour appareils TRIAC : ON/OFF et variation d'intensité lumineuse. Entrée : 230VAC. Sortie : 230VAC. Classe II.
Les Atouts de l'article:
Contrôleur DALI pour appareils TRIAC : ON/OFF et variation d'intensité lumineuse. DALI DT8 TRIAC EUROPOLE 500W IP20. Nombre de zones indépendantes : 1. Nombre de canaux : 1. Tension d'entrée : 230VAC. Tension de sortie : 230VAC. Courant d'entrée : 2,5A. Courant de sortie : 2x1,2A. Classe de protection : II. Dimmable : Oui, variation TRIAC. Protocole utilisé : DALI. Commande à distance : Non. Interface de communication : DALI. Transmission de signal : Filaire. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1. Nombre de sorties physiques borniers : 2 (synchronisées). Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C. Adressage DALI directement sur le produit.