Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Europole - Contrôleur KNX RGBW 12/24VDC IP20

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commande - KNX

  • tension de sortie - 12...24 V

  • nombre de canaux de couleur - 4

  • tension d'entrée - 12...24 V

  • indice de protection (IP) - IP20

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592006003

Réf. Sonepar

00584045712

Réf. Fournisseur

45712

Réf. Commerciale

Europole

type de commande

KNX

tension de sortie

12...24 V

nombre de canaux de couleur

4

tension d'entrée

12...24 V

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

III

longueur

53.4 mm

largeur

186 mm

hauteur

28 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

KNX 12/24 240/480W IP20 : Contrôleur pour produits LED RGBW : variation d'intensité lumineuse et changement de couleur de LED. Entrée : 12VDC/24VDC. Sortie : 12VDC/24VDC. Classe III.

Les Atouts de l'article:

Contrôleur pour produits LED RGBW : variation d'intensité lumineuse et changement de couleur de LED. KNX 12/24 EUROPOLE 240/480W IP20. Nombre de canaux : 4. Tension d'entrée : 12VDC/24VDC. Tension de sortie : 12VDC/24VDC. Courant d'entrée : 20A. Courant de sortie : 20A. Classe de protection : III. Dimmable : Oui, variation KNX. Protocole utilisé : KNX. Commande à distance : Non. Interface de communication : logiciel de progammation KNX (ETS). Transmission de signal : filaire. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 2. Nombre de sorties physiques borniers : 4 (indépendantes). Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C.