Europole - Contrôleur DALI DT6 240/480/720W IP67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - DALI
tension de sortie - 12...36 V
nombre de canaux de couleur - 4
tension d'entrée - 12...36 V
indice de protection (IP) - IP67
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592077263
Réf. Sonepar
00584207726
Réf. Fournisseur
45820
Réf. Commerciale
Europole
type de commande
DALI
tension de sortie
12...36 V
nombre de canaux de couleur
4
tension d'entrée
12...36 V
indice de protection (IP)
IP67
classe de protection
II
longueur
180.5 mm
largeur
73.6 mm
hauteur
38 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
DALI DT8 12/24 240/480/720W IP67 : Contrôleur DALI pour produits LED monochromes : variation d'intensité lumineuse. Entrée : 12VDC/24VDC/36VDC. Sortie : 12VDC/24VDC/36VDC. Classe II.
Les Atouts de l'article:
Contrôleur DALI pour produits LED monochromes : variation d'intensité lumineuse. DALI DT8 12/24 EUROPOLE 240/480/720W IP67. Nombre de zones indépendantes : 4. Nombre de canaux : 4. Tension d'entrée : 12VDC/24VDC/36VDC. Tension de sortie : 12VDC/24VDC/36VDC. Courant d'entrée : 20,5A. Courant de sortie : 5A. Classe de protection : II. , câblé des 2 côtés 0,5m, HO5RN-F 5x0,75mm². Dimmable : Oui, variation DALI. Protocole utilisé : DALI. Commande à distance : Non. Interface de communication : DALI. Transmission de signal : Filaire. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1. Nombre de sorties physiques borniers : 4 (indépendantes et synchronisées selon configuration). Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C. Adressage DALI et programmation directement sur le produit.