Europole - DECO LED GU10 rond fixe blanc 3000K 6W 500lm 48° IP20 - 60810


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 6 W
flux lumineux utile - 500 lm
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592014985
Réf. Sonepar
00584060810
Réf. Fournisseur
60810
Réf. Commerciale
Europole
température de couleur:
3000...3000 K
puissance du système:
6 W
flux lumineux utile:
500 lm
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse fournie:
Oui
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
diamètre externe:
82 mm
douille:
GU10
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
hauteur/profondeur:
35 mm
matériau du boîtier/corps:
aluminium
source lumineuse:
LED interchangeable
répartition lumineuse:
symétrique
couleur de la lumière:
blanc
réglabilité:
non ajustable
compatible IFTTT:
Non
flux lumineux:
500...500 lm
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
pas de variation:
Non
variation en fonction de la commande:
Oui
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:
A++, A+, A (LED)
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
hauteur/profondeur d'encastrement:
35 mm