Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Europole - LED'UP AGENCEMENT rond ori inox brossé 4000K 3,5W 185lm 120° IP20

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 185 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - III

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592021785

Réf. Sonepar

00584461721

Réf. Fournisseur

461721

Réf. Commerciale

Europole

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

185 lm

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

III

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

acier inoxydable

couleur du boîtier/corps

acier inoxydable

flux lumineux

185...185 lm

réglabilité

orientable

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

douille

autre

type de tension

DC

pas de variation

Non

répartition lumineuse

symétrique

couleur de la lumière

blanc

hauteur/profondeur

18 mm

diamètre externe

70 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

18 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

compatible IFTTT

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Encastré intérieur Led LED'UP AGENCEMENT rond orientable, inox brossé, blanc 4000K, IRC>80, 3,5W, 185lm, optique 120°, 12VDC. Classe III, IP20, compatible isolants : non. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Encastré intérieur Led EUROPOLE LED'UP AGENCEMENT rond orientable, inox brossé, blanc 4000K, IRC>80, 3,5W, 185lm (52,86lm/W), diffuseur opale 120°, 12VDC. Classe de protection III, IP20, compatible volume salle de bain : non, compatible isolants : non. Durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Raccordement rapide : Non. Dimension collerette : diamètre 70mm. Diamètre d'encastrement : 71,5mm.