Europole - LINK : Câble 20AWG 2x0,5mm² en bobine de 50m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion
couleur - autre
nombre de conducteurs - 2
section nominale - 0.5 mm²
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592027879
Réf. Sonepar
00584001482
Réf. Fournisseur
2200B
Réf. Commerciale
Europole
type d'accessoire/pièce détachée
câble de connexion
couleur
autre
nombre de conducteurs
2
section nominale
0.5 mm²
LINK : Câble 20AWG 2x0,5mm² vendu en bobine de 50m. Compatible avec linéaires LED 12/24V monochromes IP20.
Les Atouts de l'article:
LINK EUROPOLE. Câble 20AWG 2x0,5mm² vendu en bobine de 50m. Compatible avec linéaires LED 12/24V monochromes IP20.