Europole - MICRO-NK LED IP20 blanc SM au CM transparent 1900K FORT PERF 24VDC - 881394BSM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 19.2 W
température de couleur - 1900...1900 K
indice de protection (IP) - IP20
largeur - 22.2 mm
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592106772
Réf. Sonepar
00584210677
Réf. Fournisseur
881394BSM
Réf. Commerciale
Europole
puissance du système:
19.2 W
température de couleur:
1900...1900 K
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
22.2 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
DC
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe de protection:
III
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
6 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Réglette LED EUROPOLE sur-mesure au centimètre MICRO-NK LED IP20 blanc, diffuseur transparent symétrique, FORT PERF blanc 1900K, IRC90, SDCM3, 19,2W/m, 1839lm/m (96lm/W), 160LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III, IP20, compatible volume sal