Europole - Pack BALI LED 2 rond fixe alu brossé 3000K 6x1,2W 28° IP54 - 46130


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 1.2 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP54
source lumineuse - LED non interchangeable
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592006263
Réf. Sonepar
00584046130
Réf. Fournisseur
46130
Réf. Commerciale
Europole
puissance du système:
1.2 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP54
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
aluminium
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
III
efficacité lumineuse:
63 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
30 mm
diamètre:
25 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
30 mm
diamètre d'encastrement:
22 mm
Les Atouts de l'article:
Encastré mur & plafond EUROPOLE BALI LED 2 rond, fixe, aluminium brossé, blanc 3000K, IRC>80, 6x1,2W, 6x76lm (63,33lm/W), optique diffusante symétrique 28°, 350mA. Classe de protection III, IP54, compatible isolants : non, câblé 1m + répartiteur 6 sorties