Europole - Pack bandeau Led 3m SUPER SOFT PRO IP20 3000K 7,5W/m 651lm/m 12VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 7.5 W
longueur - 3000 mm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - III
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592004825
Réf. Sonepar
00584042700
Réf. Fournisseur
42700
Réf. Commerciale
Europole
puissance de la lampe par mètre
7.5 W
longueur
3000 mm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
modèle
bande
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre
96
type de tension
DC
largeur
225 mm
hauteur/profondeur
56 mm
longueur des sections individuelles
31.25 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Pack bandeau Led 3m SUPER SOFT PRO IP20, blanc 3000K, IRC90, SDCM5, 7,5W/m, 651lm/m 87lm/W, 96LED/m, 120°, 12VDC. Sécable tous les 31,25mm. IP20, 20AWG 2x0,5mm². Non dimmable.