fin de vie

Europole - Pack bandeau Led 5m LONG FLEX 5 3000K 5W-m 230VAC

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe par mètre - 5 W

  • longueur - 5000 mm

  • flux lumineux par mètre - 180 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592004733

Réf. Sonepar

00584042600

Réf. Fournisseur

42600

Réf. Commerciale

Europole

puissance de la lampe par mètre

5 W

longueur

5000 mm

flux lumineux par mètre

180 lm

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP65

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

70-79

modèle

bande

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre

60

type de tension

AC

angle de rayonnement

120 °

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

longueur des sections individuelles

1000 mm

auto-adhésif

Non

Pack bandeaux led 230V LONG FLEX IP65, 3000K 180 lm/m (5W/m). Longueur 5m. 230V. Inclus dans le pack : kit de connexion.

Les Atouts de l'article :

; Pack bandeaux led 230V EUROPOLE LONG FLEX 5W/m IP 44, 3000K 180Lm/m 230V, longueur 5m, inclus dans le pack :Kit de connexion. Durée de vie 20 000 Hrs.