Europole - Pack bandeau Led 5m SOFT PRO IP20 RGBW 12W/m 30/195/36/688lm/m 24VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 12 W
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - III
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592005549
Réf. Sonepar
00584043918
Réf. Fournisseur
43918
Réf. Commerciale
Europole
puissance de la lampe par mètre
12 W
longueur
5000 mm
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
modèle
bande
couleur de la lumière
RGBW
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre
60
type de tension
DC
angle de rayonnement
120 °
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
largeur
8 mm
hauteur/profondeur
2.5 mm
longueur des sections individuelles
166.66 mm
auto-adhésif
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Pack bandeau Led 5m SOFT PRO IP20, RGBW 4000K, IRC80, SDCM5, 12W/m, 30/195/36/688lm/m 79lm/W, 60LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 166,66mm. IP20, 20AWG 5x0,5mm². Dimmable.