Europole - Pack EASILED TW 12/24VDC IP20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - set de système de commande d'éclairage
largeur - 145 mm
hauteur - 47 mm
profondeur - 17 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592005662
Réf. Sonepar
00584045201
Réf. Fournisseur
45201
Réf. Commerciale
Europole
modèle
set de système de commande d'éclairage
largeur
145 mm
hauteur
47 mm
profondeur
17 mm
EASILED PACK 12/24 96/192W IP20 : Pack de gestion pour produits LED TW : variation d'intensité lumineuse et changement de température de couleur. Entrée : 12VDC/24VDC. Sortie : 12VDC/24VDC. Classe III.
Les Atouts de l'article:
Pack de gestion pour produits LED TW : variation d'intensité lumineuse et changement de température de couleur. EASILED PACK 12/24 EUROPOLE 96/192W IP20. Nombre de zones indépendantes : 1. Nombre de canaux : 2. Tension d'entrée : 12VDC/24VDC. Tension de sortie : 12VDC/24VDC. Courant d'entrée : 8A. Courant de sortie : 8A. Classe de protection : III. Dimmable : Oui, variation RF. Protocole utilisé : EASILED RF. Commande à distance : Oui. Transmission de signal : Radio HF. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 2. Nombre de sorties physiques borniers : 2 (indépendantes). Températures de fonctionnement : -20°C/+50°C. Le pack comprend un contrôleur et une télécommande.