Europole - PDS-ALU LED IP20 noir SM au CM transparent 2700K FLEX PERF 24VDC - 882377NSM

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 14.4 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • largeur - 16 mm

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592107830

Réf. Sonepar

00584210783

Réf. Fournisseur

882377NSM

Réf. Commerciale

Europole

puissance du système:

14.4 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

16 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

DC

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe de protection:

III

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

12 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Réglette LED sur-mesure au cm PDS-ALU LED IP20 (Maxi. 3m) noir, diffuseur transparent symétrique, FLEX PERF blanc 2700K, IRC90, 14,4W/m, 1091lm/m (76lm/W), 24VDC. Classe III, IP20, Câble non fourni.

Les Atouts de l'article:

Réglette LED EUROPOLE sur-mesure au centimètre PDS-ALU LED IP20 noir, diffuseur transparent symétrique, FLEX PERF blanc 2700K, IRC90, SDCM3, 14,4W/m, 1091lm/m (76lm/W), 160LED/m, optique 60°, 24VDC. Classe de protection III, IP20, compatible volume salle