Europole - POWER 1 - 230 noir 4000K 1640lm 18W 25°
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 1640 lm
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - I
indice de rendu des couleurs CRI - 70-79
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592004337
Réf. Sonepar
00584041011
Réf. Fournisseur
41011
Réf. Commerciale
Europole
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
1640 lm
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
noir
flux lumineux
1640...1640 lm
réglabilité
orientable
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
pas de variation
Oui
répartition lumineuse
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
couleur de la lumière
blanc
largeur
112 mm
hauteur/profondeur
170 mm
longueur
130 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
compatible IFTTT
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Projecteur POWER 1 - 230 noir, orientable, blanc 4000K, IRC>70, 18W, 1640lm (91,11lm/W), optique faible éblouissement 25°, 230VAC. Classe I, IP65, IK08. Non dimmable. Submersible : Non.
Les Atouts de l'article:
Projecteur EUROPOLE POWER 1 - 230 noir, orientable, blanc 4000K, IRC>70, 18W, 1640lm (91,11lm/W), optique faible éblouissement 25°, 230VAC. Classe de protection I, IP65, IK08, câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO7RN-F 3x1mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Matériau : corps en aluminium de fonderie. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Résistance environnement : peinture résistante aux brouillards salins 1000h. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Submersible : Non. Mode de pose/installation : sur patère.