Europole - Projecteur STEELO inox GU10 IP66
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
classe de protection - I
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable
couleur du boîtier/corps - acier inoxydable
puissance de lampe acceptée - 35...35 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592004115
Réf. Sonepar
00584039680
Réf. Fournisseur
39680
Réf. Commerciale
Europole
indice de protection (IP)
IP66
classe de protection
I
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
puissance de lampe acceptée
35...35 W
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Non
douille
GU10
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
largeur
74 mm
hauteur/profondeur
324 mm
longueur
175 mm
diamètre externe
62 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
compatible IFTTT
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
autre
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Projecteur STEELO inox, orientable, verre transparent, 230VAC. Classe I, IP66, IK04. Non dimmable. Submersible : Non. Livré avec douilles GU10.
Les Atouts de l'article:
Projecteur EUROPOLE STEELO inox, orientable, verre transparent, 230VAC. Classe de protection I, IP66, IK04. Matériau : corps en inox 316L. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Submersible : Non. Mode de pose/installation : sur piquet. Livré avec douilles GU10.