Europole - Routeur EASILED BRIDGE Wifi/RF & Wifi/DMX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - set de système de commande d'éclairage
largeur - 110 mm
hauteur - 24 mm
profondeur - 55 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592005624
Réf. Sonepar
00584045146
Réf. Fournisseur
45146
Réf. Commerciale
Europole
modèle
set de système de commande d'éclairage
largeur
110 mm
hauteur
24 mm
profondeur
55 mm
EASILED BRIDGE IP20 : Centrale de gestion pour contrôleurs EASILED RF (wifi vers RF) et DMX (wifi vers DMX). Entrée : 12VDC. Classe III.
Les Atouts de l'article:
Centrale de gestion pour contrôleurs EASILED RF (wifi vers RF) et DMX (wifi vers DMX). EASILED BRIDGE EUROPOLE IP20. Nombre de zones indépendantes : 8. Tension d'entrée : 12VDC. Classe de protection : III. Dimmable : Oui, variation Wifi. Protocole utilisé : DMX/EASILED RF. Commande à distance : Oui. Interface de communication : via smartphone IOS ou Androïd (applications Easycolor Easylife ou Easylighting Easylife). Transmission de signal : Wifi 2.4GHz/Ethernet. Températures de fonctionnement : 0°C/+40°C.