fin de vie

Europole - SHARK 45-ALU alu 1m transparent 3000K FORT PERF 24VDC

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 19.2 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • longueur - 1000 mm

  • largeur - 19 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592097148

Réf. Sonepar

00584209714

Réf. Fournisseur

1185130T

Réf. Commerciale

Europole

puissance du système

19.2 W

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP67

longueur

1000 mm

largeur

19 mm

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

source lumineuse

LED non interchangeable

matériau

aluminium

couleur du boîtier/corps

aluminium

type de tension

DC

pas de variation

Non

élément de distribution de lumière

diffuseur

classe de protection

III

couleur de la lumière

blanc

hauteur/profondeur

19 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Réglette LED 1m SHARK 45-ALU aluminium, résine transparente symétrique, FORT PERF blanc 3000K, IRC90, 19.2W/m, 2183lm/m (114lm/W), 24VDC. Classe III, IP67, IK10, câblé de 1 côté 0,5m.