fin de vie

Europole - SHARK FINE alu 1m transparent 2400K COOL PERF 24VDC

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 9.6 W

  • température de couleur - 2400...2400 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • longueur - 1000 mm

  • largeur - 26.8 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592098091

Réf. Sonepar

00584209809

Réf. Fournisseur

1186114T

Réf. Commerciale

Europole

puissance du système

9.6 W

température de couleur

2400...2400 K

indice de protection (IP)

IP67

longueur

1000 mm

largeur

26.8 mm

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

source lumineuse

LED non interchangeable

matériau

aluminium

couleur du boîtier/corps

aluminium

type de tension

DC

pas de variation

Non

élément de distribution de lumière

diffuseur

classe de protection

III

couleur de la lumière

blanc

hauteur/profondeur

11.6 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Réglette LED 1m SHARK FINE aluminium, résine transparente symétrique, COOL PERF blanc 2400K, IRC90, 9.6W/m, 1011lm/m (105lm/W), 24VDC. Classe III, IP67, IK10, câblé de 1 côté 0,5m.