Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Europole - SHARK HR-LINE alu 1m transparent RGB SOFT PERF 12VDC

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 7.5 W

  • indice de protection (IP) - IP67

  • classe de protection - III

  • longueur - 1000 mm

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592099890

Réf. Sonepar

00584209989

Réf. Fournisseur

1188109T

Réf. Commerciale

Europole

puissance du système

7.5 W

indice de protection (IP)

IP67

classe de protection

III

longueur

1000 mm

couleur du boîtier/corps

aluminium

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

RGB

matériau

aluminium

type de tension

DC

pas de variation

Non

élément de distribution de lumière

diffuseur

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

50000 h

largeur

26 mm

hauteur/profondeur

26 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Réglette LED 1m SHARK HR-LINE aluminium, résine transparente symétrique, SOFT PERF RGB, 7.5W/m, 36/110/25lm/m (23lm/W), 12VDC. Classe III, IP67, IK10, câblé de 1 côté 0,5m.