fin de vie

Europole - SHARK KORNER S alu 1m transparent bleu COOL PERF 24VDC

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 9.6 W

  • indice de protection (IP) - IP67

  • classe de protection - III

  • longueur - 1000 mm

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592101326

Réf. Sonepar

00584210132

Réf. Fournisseur

1195112T

Réf. Commerciale

Europole

puissance du système

9.6 W

indice de protection (IP)

IP67

classe de protection

III

longueur

1000 mm

couleur du boîtier/corps

aluminium

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

bleu

matériau

aluminium

type de tension

DC

pas de variation

Non

élément de distribution de lumière

diffuseur

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

50000 h

largeur

16 mm

hauteur/profondeur

16 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Réglette LED 1m SHARK KORNER S aluminium, résine transparente symétrique, COOL PERF bleu, 9.6W/m, 259lm/m (27lm/W), 24VDC. Classe III, IP67, IK10, câblé de 1 côté 0,5m.