fin de vie

Europole - SHARK MICRO-ALU noir 1m opale 3800K SOFT PERF 24VDC

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 4.8 W

  • température de couleur - 3800...3800 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • classe de protection - III

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592085824

Réf. Sonepar

00584208582

Réf. Fournisseur

1180101ON

Réf. Commerciale

Europole

puissance du système

4.8 W

température de couleur

3800...3800 K

indice de protection (IP)

IP67

classe de protection

III

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

longueur

1000 mm

couleur du boîtier/corps

noir

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

matériau

aluminium

type de tension

DC

pas de variation

Non

élément de distribution de lumière

diffuseur

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

50000 h

largeur

15.2 mm

hauteur/profondeur

6 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Réglette LED 1m SHARK MICRO-ALU noir, résine opale symétrique, SOFT PERF blanc 3800K, IRC90, 4.8W/m, 429lm/m (89lm/W), 24VDC. Classe III, IP67, IK10, câblé de 1 côté 0,5m.