En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

fin de vie

Europole - SHARK MICRO-NK blanc 1m opale bleu SOFT PERF 24VDC

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 4.8 W

  • indice de protection (IP) - IP67

  • classe de protection - III

  • longueur - 1000 mm

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592089112

Réf. Sonepar

00584208911

Réf. Fournisseur

1181102OB

Réf. Commerciale

Europole

puissance du système

4.8 W

indice de protection (IP)

IP67

classe de protection

III

longueur

1000 mm

couleur du boîtier/corps

blanc

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

bleu

matériau

aluminium

type de tension

DC

pas de variation

Non

élément de distribution de lumière

diffuseur

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

50000 h

largeur

22.2 mm

hauteur/profondeur

6 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Réglette LED 1m SHARK MICRO-NK blanc, résine opale symétrique, SOFT PERF bleu, 4.8W/m, 60lm/m (13lm/W), 24VDC. Classe III, IP67, IK10, câblé de 1 côté 0,5m.