Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Europole - SHARK MICRO-NK blanc SM au CM transparent 3000K FLEX PERF 24VDC - 118120TBSM

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 14.4 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • largeur - 22.2 mm

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592090583

Réf. Sonepar

00584209058

Réf. Fournisseur

118120TBSM

Réf. Commerciale

Europole

puissance du système:

14.4 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP67

largeur:

22.2 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

DC

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

6 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Réglette LED sur-mesure au cm SHARK MICRO-NK (Maxi. 3m) blanc, résine transparente symétrique, FLEX PERF blanc 3000K, IRC90, 14.4W/m, 2149lm/m (149lm/W), 24VDC. Classe III, IP67, IK10, Câble non fourni.

Les Atouts de l'article:

Réglette LED EUROPOLE sur-mesure au centimètre SHARK MICRO-NK blanc, résine transparente symétrique, FLEX PERF blanc 3000K, IRC90, SDCM3, 14.4W/m, 2149lm/m (149lm/W), 160LED/m, 24VDC. Classe de protection III, IP67, IK10, compatible volume salle de bain :

Quelques mots du fabricant :

SHARK : L'éclairage LED adapté aux environnements extrêmes.